• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SOE45 8/16-D025-02-W20R 45°-Schaftfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 bzw. 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105288
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105288
EAN / GTIN 7291075266993
Herstellernummer 3105288
L-Nummer L23980 1078

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 2.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 101.3 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 22.65 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 35.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.9 mm
  • Funktionslänge (LF) 75 mm
  • Kopflänge (LH) 101.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 050505-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 101.3 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3.1 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb