Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 85 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
- Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 2
- Funktionslänge (LF) 61 mm
- Kopflänge (LH) 26 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANKX 0904
- Gesamtlänge (OAL) 85 mm
- Aufnahmeschaft Weldon
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees