S845 F45SX D100-11-32-R16 45°-Planfräser für Wendeschneidplatten mit 8 wendelförmigen Schneidkanten in rechter Ausführung

Artikel-Nr.: 3105054
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELIDO 845 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105054
    EAN / GTIN 7291075208986
    Herstellernummer 3105054
    L-Nummer L23980 678

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 114.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 11, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 114.6 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 114.6 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 11
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7.15 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 845 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb