• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

F86LNX D3.0-08-1.00-R-N15 86° Planfräser mit einer 8 schneidigen, tangential montierten Wendeschneidplatte LN1506…

Artikel-Nr.: 3104412
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104412
EAN / GTIN 7291075212013
Herstellernummer 3104412
L-Nummer L23980 3104

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.76″
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.76″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 86 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb