HM90 E90A-D.75-2-MMT12 90°-Aufschraubfräser mit MULTIMASTER-Schnittstelle für HM90 AP 1003 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104245
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104245
    EAN / GTIN 7291075205732
    Herstellernummer 3104245
    L-Nummer L23980 1922

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.72″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.39″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 1.51″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.72″
    • Schnittstellen Merkmale T12
    • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
    • Antriebsgröße (DRVS): 0.63″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Funktionslänge (LF): 0.96″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Gesamtlänge (OAL): 1.51″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.4 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb