HCM D.38-A-L3.5-C.38 Multifunktionsfräser mit Kugelkopf D=.375″.

Artikel-Nr.: 3103596
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103596
EAN / GTIN 7291075267969
Herstellernummer 3103596
L-Nummer L23980 2789

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.26″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.34″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Eckenradius (RE): 0.188″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.26″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HBR D.38
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Drehmoment (TQ): 47 lbfxin
  • Nutzlänge (LU): 1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb