HP F90AT D50-4-22-19 90°-Planfräser für HP AD 1906 -Wendeschneidplatten mit langer Schneidkante

Artikel-Nr.: 3103382
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELIPLUS
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103382
    EAN / GTIN 7291075212358
    Herstellernummer 3103382
    L-Nummer L23980 1094

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 46.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 18.1 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 46.5 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HP ADKT 190608PDTR
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb