F90LN D100-09-32-L-N11 90°-Planfräser mit LN 1106 Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103329
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103329
EAN / GTIN 7291075124538
Herstellernummer 3103329
L-Nummer L23980 1058

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Nabendurchmesser (DHUB) 77 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 77 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen