SDN D4.0-0.281-10-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103138
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103138
EAN / GTIN 7291075152333
Herstellernummer 3103138
L-Nummer L23980 2216

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.06″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.34″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.281″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 3/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.06″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.34″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.281″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 124808-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 3/8″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 5

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb