E93CN D25-4-M12-07 Torische Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für torische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103066
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103066
    EAN / GTIN 7291075175127
    Herstellernummer 3103066
    L-Nummer L23980 811

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 57 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
    • Schnittstellen Merkmale M12
    • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
    • Funktionslänge (LF) 35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNHT 070315
    • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 93 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb