SSB D125-22-40-LN15-L 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3102847
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102847
EAN / GTIN 7291075162820
Herstellernummer 3102847
L-Nummer L23980 590

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 35 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 15, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 26 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 15

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 35 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 15
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Gesamtlänge (OAL) 26 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 15
  • Nutzlänge (LU) 22 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb