SSB D080-22-27-LN15-L 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3102843
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102843
    EAN / GTIN 7291075162783
    Herstellernummer 3102843
    L-Nummer L23980 581

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm, Gesamtlänge (OAL) 24 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Gesamtlänge (OAL) 24 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10
    • Nutzlänge (LU) 22 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb