F45LN D4.00-08-1.50-R-N15 45°-Planfräser mit tangential montierten LN1506…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102622
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102622
    EAN / GTIN 7291075152814
    Herstellernummer 3102622
    L-Nummer L23980 3148

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Plan-, Eckfräser mit WSP
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 4.8″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.27″
    • Gesamtlänge (OAL): 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Schneidendurchmesser (DC): 4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 4.8″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.8″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.3″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.27″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNKX 150608AN-N PL
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb