• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HM90 E90A-D10-1-C16-LB Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102570
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102570
EAN / GTIN 7291075114959
Herstellernummer 3102570
L-Nummer L23980 1432

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 1, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 13.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 160 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 13.8 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb