HM90 E90A-D1.00-3-C1.00LB Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102568
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102568
EAN / GTIN 7291075115741
Herstellernummer 3102568
L-Nummer L23980 3002

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.39″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 0.94″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 10″
  • Kopflänge (LH): 1.57″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 0.94″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb