F90LN D125-10-40-R-N11 90°-Planfräser mit LN 1106 Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102500
    EAN / GTIN 7291075124422
    Herstellernummer 3102500
    L-Nummer L23980 90

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 95 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 125 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 95 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb