HM90 E90AD-D32-3-C32-XL 90°-Schaftfräser für HM90 ADKT- 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102322
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102322
EAN / GTIN 7291075115963
Herstellernummer 3102322
L-Nummer L23980 2688

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 38 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 160 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5.3 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 38 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb