HM90 E90AD-D1.50-3-C1.50B 90°-Schaftfräser für HM90 ADKT- 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102157
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102157
EAN / GTIN 7291075116199
Herstellernummer 3102157
L-Nummer L23980 1769

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.56″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 9.84″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1.89″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 9.84″
  • Kopflänge (LH): 1.97″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL): 9.84″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 4 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.89″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb