HM90 E90AD-D40-3-C40-B 90°-Schaftfräser für HM90 ADKT- 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102142
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102142
    EAN / GTIN 7291075115918
    Herstellernummer 3102142
    L-Nummer L23980 1385

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 48 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Funktionslänge (LF) 250 mm
    • Kopflänge (LH) 50 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU) 48 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb