HM90 F90A D6.00-10-2.00 90°-Planfräser für HM90 ADKT 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102123
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102123
EAN / GTIN 7291075122657
Herstellernummer 3102123
L-Nummer L23980 1622

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 4.13″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.38″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Durchmesser (DC/DCX): 6″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 6″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 4.13″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2.38″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb