HM90 F90A D5.00-7-1.50 90°-Planfräser für HM90 ADKT 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102112
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102112
    EAN / GTIN 7291075122541
    Herstellernummer 3102112
    L-Nummer L23980 2757

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.54″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.38″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Schneidendurchmesser (DC): 5″
    • Durchmesser (DC/DCX): 5″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.54″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Gesamtlänge (OAL): 2.38″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb