HM90 E90AD-D1.25-3-W1.25 90°-Schaftfräser für HM90 ADKT- 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101878
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3101878
    EAN / GTIN 7291075116090
    Herstellernummer 3101878
    L-Nummer L23980 2208

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.56″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1.46″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Funktionslänge (LF): 3.109″
    • Kopflänge (LH): 1-1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Gesamtlänge (OAL): 4-1/4″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 5.3 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 1.46″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb