HM90 E90AD-D1.0-2-W1.00 90°-Schaftfräser für HM90 ADKT- 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101876
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101876
EAN / GTIN 7291075116076
Herstellernummer 3101876
L-Nummer L23980 2179

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.56″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1.47″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 2.859″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 11.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.47″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb