• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HM90 E90AD-D40-3-C32 90°-Schaftfräser für HM90 ADKT- 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101868
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101868
EAN / GTIN 7291075115857
Herstellernummer 3101868
L-Nummer L23980 2440

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 130 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb