3M F90AX D1.50-5-.75-13 90° Planfräser für 3M AXKT 1304 Wendenschneidplatten für die Schwerzerspanung.

Artikel-Nr.: 3101599
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MILL2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101599
EAN / GTIN 7291075113082
Herstellernummer 3101599
L-Nummer L23980 3110

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.445″
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.445″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILL2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb