• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Gleitbügel kpl. für Baugröße GSV (Knebelgriff), Ausladung 200

Artikel-Nr.: 3101331
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101331
EAN / GTIN 4008158033495
Herstellernummer 3101331
L-Nummer L80070 107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eine Griffvariante/-ausführung mit drei Ausladungen
  • Passend für Schiene in Baugröße GSV

Merkmal:

  • Ausführung: Knebelgriff inkl. Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage
  • Ausladung: 200 mm

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb