SDN D8.0-0.75-16-12 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3101217
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101217
EAN / GTIN 7291075099225
Herstellernummer 3101217
L-Nummer L23980 1703

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 2.43″ ,Schneidendurchmesser (DC) 8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 14 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3″ ,Gesamtlänge (OAL) 7/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.43″
  • Schneidendurchmesser (DC): 8″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 14
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL): 7/8″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 7

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb