SDN D5.0-0.38-12-06 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3101041
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101041
EAN / GTIN 7291075099195
Herstellernummer 3101041
L-Nummer L23980 1672

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.31″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.31″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 16
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb