• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

FDN D6.0-0.50-12-R12 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100875
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100875
EAN / GTIN 7291075099041
Herstellernummer 3100875
L-Nummer L23980 1590

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.68″ ,Schneidendurchmesser (DC) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.51″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.15″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 12

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.68″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.51″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 12
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12
  • Nutzlänge (LU): 1.31″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb