Ring-Maulschlüssel-Satz 8tlg UD 10-24 mm

Artikel-Nr.: 3100227
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3100227
EAN / GTIN 4010886952672
Herstellernummer 3100227
L-Nummer L60160 5770

Beschreibung

Beschreibung:

  • In praxisgerechter Zusammenstellung
  • Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Mit gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite 15° abgewinkelt, mit Hohlschaft
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 8 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,75 kg
  • Norm: DIN 3113 - Form AISO 3318ISO 7738
  • Oberfläche: verchromt
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb