• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Maulschluessel extra flach 22x24 mm

Artikel-Nr.: 31.22X24
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 31.22X24
EAN / GTIN 3148518330886
Herstellernummer 31.22X24
L-Nummer L60130 5859

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um 30 % flacher als ein herkömmlicher Gabelschlüssel für maximale Zugänglichkeit
  • Unentbehrlich für schwer zugängliche Stellen und Kontermuttern
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 22x24
  • B x B1 [mm]: 48,0 x 52,0
  • E [mm]: 5,6
  • L [mm]: 290
  • Gewicht in Gramm: 270

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb