Fräser-Anzugsschraube, DIN 6367, für Dorn-⌀: 22mm

Artikel-Nr.: 309860 22
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 22 mm
Norm DIN 6367
Gewinde M M10
Gewindelänge 18 mm
Kopf-⌀ 28 mm
Kopfstärke 7 mm
Produktart Anzugsschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309860 22
EAN / GTIN 4045197273796
Herstellernummer 309860 22

Beschreibung

Application:

For attaching shell-type milling cutters.

Suitable for:

Combination face mill adaptors and cutter heads.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb