• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

CP-Rollenschlüssel für Drehmomentschlüssel 16

Artikel-Nr.: 309756 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Centro P
Einsteckschaft-□ 14×18 mm
passender Drehmomentschlüssel Nr. 656055 200
Produktart Spannschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309756 16
EAN / GTIN 2050001705457
Herstellernummer 4993900

Beschreibung

Passend für:

FAHRION Er-Spannzangenfutter CENTRO P.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Centro P" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb