Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P 3 mm

Artikel-Nr.: 309666 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (1 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Centro P
    Spann-⌀ 3 mm
    für Typ DI16
    Außen-⌀ D 12,6 mm
    Höhe L 2 mm
    Produktart Spannzangenfutter-Zubehör

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309666 3
    EAN / GTIN 2050001704962
    Herstellernummer 24303010300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.
    MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.
    Konisch = alle Größen mit „C“.
    Standard
    = alle anderen Größen.
    Vulkanisierte Hochdruck-Dichtscheiben bis 80 bar.
    0,5 mm Spann-⌀-Überbrückung (+ 0,4 / − 0,1).

    Hinweis:

    System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!
    FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.
    • Dichtscheiben 0,5 mm steigend auf Anfrage.
    • Dichtscheiben DI40 auf Anfrage.

    Nicht kompatibel mit anderen Dichtscheibensystemen!

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Centro P" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb