{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Gesamtlänge L | 19,5 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Gewinde | M25×1,5 | |
maximales Anzugsmoment | 100 Nm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309615 20 | |
EAN / GTIN | 7640128492177 | |
Herstellernummer | 5.450.20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannmutter für Dichtscheiben 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
52,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
25,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
61,57 €
35,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
44,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 34 mm | 34 mm | 38 mm | 34 mm |
für ER | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Gewinde | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 | M25×1,5 |
maximales Anzugsmoment | 100 Nm | 110 Nm | 80 Nm | 110 Nm |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter |