{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 16 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Gesamtlänge L | 18 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Gewinde | M22×1,5 | |
maximales Anzugsmoment | 80 Nm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309610 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291974 | |
Herstellernummer | 309610 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannmutter High Speed 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
283 Stück sofort lieferbar
43,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
45,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 28 | 32 |
für ER | 16 | 16 |
Gesamtlänge L | 18 | 18 |
Gewinde | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter |