Spannzange extra schlank Innenkühlung 1 mm

Artikel-Nr.: 309572 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 1 mm
    Außen-⌀ D 10,1 mm
    Gesamtlänge L 50 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309572 1
    EAN / GTIN 4250261512941
    Herstellernummer 136 0601 000 0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und geschliffen. Extrem schlanke Bauweise. Spannzange wird mittels einem Gewinde von hinten durch das Futter in den Kegelsitz gezogen. Verringerte Störkontur durch Entfall der Spannmutter.
    Mit Spezialbeschichtung für höheres Haltemoment.

    Passend für:

    Extra schlankes Spannzangenfutter Nr. 300772; 304981; 304982; 309571.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb