• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

OZ-Spannzange für Futter 14 mm

Artikel-Nr.: 309540 14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 10897

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 14 mm
für Futter 2 mm - 16 mm
Norm ISO 10897
Typ 415 E
Außen-⌀ D 25,5 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309540 14
EAN / GTIN 2050001704467
Herstellernummer 12201011400

Beschreibung

Ausführung:

Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen. Die durchgängige Bohrung (längerer Spannbereich gegenüber DIN-Spannzangen) erhöht die Spannkraft. Mehrfach geschlitzt gegenüber DIN-Spannzangen, dadurch ergibt sich eine größere Eintauchtiefe im Spannzangenfutter. Geeignet für Spiralbohrer zum Spannen auf der Führungsfase. Spannbereich = Nennmaß bis minus 0,5 mm. Beidseitig 5- oder 6fach geschlitzt.

Vorteil:

  • Besserer Rundlauf = achsparallele Zentrierung im Konus; kein Taumeln.
  • Höhere Spannkraft = durch höhere Traganteile.
  • Höhere System-Steifigkeit = geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen.
  • Höhere Werkzeugstandzeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb