{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 8 mm | |
Aufnahme | ET 25 | |
Norm | Werksnorm | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Axialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R Gewindebearbeitung | 0,4 mm | |
Radialkompensation R Reiben | 0,05 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309447 8 | |
EAN / GTIN | 4045197783059 | |
Herstellernummer | 309447 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
100,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
115,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ET 25 | ET 32 |
Außen-⌀ D | 26 mm | 33 mm |
Gesamtlänge L | 35 mm | 42,5 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 8 mm | 8 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Produktart | Spannzange | Spannzange |