• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

ER-Spannzange HP 13 mm

Artikel-Nr.: 309373 13
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 13 mm
Aufnahme ER 25
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 2 µm
Typ 430 E
Außen-⌀ D 26 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309373 13
EAN / GTIN 2050001766236
Herstellernummer 13615011300

Beschreibung

Ausführung:

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

  • Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.
  • Spannbereich h10 (nur Nennmaß).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb