{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ER25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 429 E | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308959 7 | |
EAN / GTIN | 4045197888501 | |
Herstellernummer | 308959 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange mit Abdichtung 7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
26,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
19,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
28,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
25,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER25 | ER 11 | ER32 | ER16 |
Außen-⌀ D | 26 mm | 11,3 mm | 33 mm | 17 mm |
Gesamtlänge L | 34 mm | 18 mm | 40 mm | 27,5 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 429 E | 4008E | 469 E | 425 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange | Spannzange |