ER-Spannzange, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 12mm

Artikel-Nr.: 308930 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 12 mm
Aufnahme ER 20
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 428 E
Außen-⌀ D 21 mm
Gesamtlänge L 31,5 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308930 12
EAN / GTIN 4045197151315
Herstellernummer 308930 12

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb