• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 16, Nenn-Spann-⌀ d: 4mm

Artikel-Nr.: 308922 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 4 mm
Aufnahme ER 16
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 425 E
Außen-⌀ D 17 mm
Gesamtlänge L 27,5 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308922 4
EAN / GTIN 4045197644992
Herstellernummer 308922 4

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.
Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-⌀.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb