{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 4 mm | |
Aufnahme | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 426 E | |
Außen-⌀ D | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer |
308920 4
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197151131
Kopieren |
|
Herstellernummer |
308920 4
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |