ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 8mm

Artikel-Nr.: 308916 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 8 mm
Aufnahme ER 20
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Typ 427 E
Außen-⌀ D 20,7 mm
Gesamtlänge L 31,5 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308916 8
EAN / GTIN 2050001765482
Herstellernummer 13724010800

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. Ähnlich ISO 15488-A.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb