Anzugsbolzen 60° abgedichtet 50

Artikel-Nr.: 308785 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugsbolzen-Norm: MAS 403

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Steilkegel 50
Bohrungseigenschaft mit Bohrung
Anzugsbolzen-Norm MAS 403
Bund-⌀ D 38 mm
Kopf-⌀ D1 23 mm
Gesamtlänge L 85 mm
L1 45 mm
Gewinde M M24
maximales Anzugsdrehmoment 150 Nm
passend für Steilkegel mit Farbcode SK 50
Schlüsselweite 30 mm
Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308785 50
EAN / GTIN 4045197543103
Herstellernummer 308785 50

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb