Anzugsbolzen 45° abgedichtet 30

Artikel-Nr.: 308760 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugsbolzen-Norm: MAS 403

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend für Steilkegel 30
    Bohrungseigenschaft ohne Bohrung
    Anzugsbolzen-Norm MAS 403
    Bund-⌀ D 16,5 mm
    Kopf-⌀ D1 11 mm
    Gesamtlänge L 43 mm
    L1 23 mm
    Gewinde M M12
    maximales Anzugsdrehmoment 20 Nm
    passend für Steilkegel mit Farbcode SK 30
    Schlüsselweite 13 mm
    Produktart Anzugsbolzen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308760 30
    EAN / GTIN 4045197648013
    Herstellernummer 308760 30

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

    Verwendung:

    Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

    Hinweis:

    Abgedichtet − mit O-Ring.
    Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.
    Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb