Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 50

Artikel-Nr.: 308740 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Steilkegel 50
Bohrungseigenschaft mit Bohrung
Bund-⌀ D 39,3 mm
Kopf-⌀ D1 32 mm
Gesamtlänge L 65 mm
L1 25,1 mm
Gewinde M M24
Innengewinde M24
Innengewindetiefe 17,5 mm
maximales Anzugsdrehmoment 150 Nm
passend für Steilkegel mit Farbcode SK 50
Schlüsselweite 30 mm
Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308740 50
EAN / GTIN 4045197151070
Herstellernummer 308740 50

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 / ISO 7388-1.

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb