{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 40 | |
Bohrungseigenschaft | ohne Bohrung | |
Bund-⌀ D | 25,1 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 21,1 mm | |
Gesamtlänge L | 53 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Gewinde M | M16 | |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | |
Schlüsselweite | 22 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308700 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151025 | |
Herstellernummer | 308700 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
11,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bund-⌀ D | 25,1 | 22,5 |
Gewinde M | M16 | M16 |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 | 50 |
passend für Steilkegel | 40 | 40 |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | SK 40 |
Bohrungseigenschaft | ohne Bohrung | ohne Bohrung |
Produktart | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen |