{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 50 | |
Bohrungseigenschaft | ohne Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388-3 | |
Bund-⌀ D | 36 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Winkel A | 15 Grad | |
maximales Anzugsdrehmoment | 150 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 50 | |
Schlüsselweite | 30 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308615 50 | |
EAN / GTIN | 4045197554550 | |
Herstellernummer | 308615 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar
18,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
17,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
17,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 | MAS 403 |
Bund-⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm |
Gesamtlänge L | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm | 85 mm |
Kopf-⌀ D1 | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm | 23 mm |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Schlüsselweite | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktart | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen |